LAMP(スガツネ工業)
マシナリーハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
マットブラック
マットシルバー
マットブラック
ピッチP(mm)
310
710
510
310
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55489246
品番
SBH-400BL
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
無垢独特の重厚感があります。
手に馴染みやすい四角柱のハンドルです。
正面から見ると握り部が宙に浮いたように見えるデザインです。
材質
アルミニウム合金
色
マットブラック
高さ(mm)
80
質量(g)
1079
種類
裏止めハンドル
長さL(mm)
400
グリップ径(Φmm)
32.3
仕上
アルマイト処理
取付け方法
めねじ
ピッチP(mm)
310
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
参考になった