曜日別特売
RS-212E 重量用隠し丁番 RS型 亜鉛合金製 LAMP(スガツネ工業) 55489736

重量用隠し丁番 RS型 亜鉛合金製

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード55489736品番RS-212E
参考基準価格(税別)¥8,030販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。

用途建具用付属品十字穴付皿木ねじ材質亜鉛合金質量(g)322種類標準仕上電着塗装/ブラック開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応
注意
選定の目安より扉サイズから蝶番個数を決めてください。
扉への取付寸法Xを守ってください。
使用するクローザーによっては、動きが悪くなったり、扉が閉まりきらなかったりする場合があります。事前にご確認ください。
ストッパー付のクローザーを使用する場合、必ず戸当り(床付、壁付など)を併用してください。戸当りはクローザーのストッパーより先に当たる位置で、扉の中心より戸先側に取り付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする