PXB-AC09-128-BR ハンドル LAMP(スガツネ工業) 55491066

PXB-AC09-128-BR ハンドル LAMP(スガツネ工業) 55491066
PXB-AC09-128-BR ハンドル LAMP(スガツネ工業) 55491066
PXB-AC09-128-BR ハンドル LAMP(スガツネ工業) 55491066
PXB-AC09-128-BR ハンドル LAMP(スガツネ工業) 55491066

ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブロンズブラウン
内容量1個注文コード55491066品番PXB-AC09-128-BR
参考基準価格(税別)¥27,500販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

本品とトータルコーディネートできる製品があります。

付属品十字穴付トラス小ねじM4×30(ステンレス鋼)材質黄銅ブロンズブラウン高さ(mm)39.5質量(g)350種類ハンドル長さL(mm)143ピッチP(mm)128耐荷重(N)500
注意
素材の特性を活かしているため、製品の仕上げにはばらつきがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする