LAMP(スガツネ工業)
ハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ブロンズブラック
ブロンズブラウン
ブロンズブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55491075
品番
PXB-AC09-128-BL
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
本品とトータルコーディネートできる製品があります。
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×30(ステンレス鋼)
材質
黄銅
色
ブロンズブラック
高さ(mm)
39.5
質量(g)
350
種類
ハンドル
長さL(mm)
143
ピッチP(mm)
128
耐荷重(N)
500
注意
素材の特性を活かしているため、製品の仕上げにはばらつきがあります。