LAMP(スガツネ工業)
つまみ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ブロンズブラック
ブロンズブラウン
ブロンズブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55491093
品番
PXB-AC08-111-BL
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
本品とトータルコーディネートできる製品があります。
質量(g)
91
材質
黄銅
色
ブロンズブラック
高さT(mm)
27
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×30(ステンレス鋼)
注意
素材の特性を活かしているため、製品の仕上げには大きな差があります。