HGA-S80-20-230AN ステンレス鋼製アジャスター HGA-S型【アンカー固定用】 LAMP(スガツネ工業) 55495887

HGA-S80-20-230AN ステンレス鋼製アジャスター HGA-S型【アンカー固定用】 LAMP(スガツネ工業) 55495887
HGA-S80-20-230AN ステンレス鋼製アジャスター HGA-S型【アンカー固定用】 LAMP(スガツネ工業) 55495887

ステンレス鋼製アジャスター HGA-S型【アンカー固定用】

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
耐荷重(N)7500
内容量1個注文コード55495887品番HGA-S80-20-230AN
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

皿部は汚れが付いても洗浄が簡単なため、洗浄時間の短縮につながります。
米国食品医薬局(FDA)の規格に認定されたゴム材料を使用しています。
約10°の首振り機構付です。

質量(g)900ねじ長さL1(mm)225ねじ径MM20材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)耐荷重(N)7500材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
輸入元メーカーの判断により、予告なく形状や材料を含む仕様変更を行う場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする