HGA-3A60-16150KF ステンレス鋼製ハイジェニックアジャスター HGA-3A型 LAMP(スガツネ工業) 55496246

HGA-3A60-16150KF ステンレス鋼製ハイジェニックアジャスター HGA-3A型 LAMP(スガツネ工業) 55496246
HGA-3A60-16150KF ステンレス鋼製ハイジェニックアジャスター HGA-3A型 LAMP(スガツネ工業) 55496246
HGA-3A60-16150KF ステンレス鋼製ハイジェニックアジャスター HGA-3A型 LAMP(スガツネ工業) 55496246

ステンレス鋼製ハイジェニックアジャスター HGA-3A型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじ径MM16
耐荷重(N)4500
質量(g)600
内容量1個注文コード55496246品番HGA-3A60-16150KF
参考基準価格(税別)¥19,300販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

3A認定品です。
汚れが付いても洗浄が簡単なため、洗浄時間の短縮につながります。
Oリングは自然界で珍しいブルー色のため、万一食品などに混入しても発見しやすくなります。
米国食品医薬局(FDA)の規格に認定されたゴム材料を使用しています。
約15°の首振り機構付です。

材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)600材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)ねじ径MM16付加機能ハイジェニック耐荷重(N)4500RoHS指令(10物質対応)対応
注意
輸入元メーカーの判断により、予告なく形状や材料を含む仕様変更を行う場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする