HES3D-E160BL 三次元調整機能付隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業) 55496553

HES3D-E160BL 三次元調整機能付隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業) 55496553
HES3D-E160BL 三次元調整機能付隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業) 55496553
HES3D-E160BL 三次元調整機能付隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業) 55496553
HES3D-E160BL 三次元調整機能付隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業) 55496553

三次元調整機能付隠し蝶番

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード55496553品番HES3D-E160BL
参考基準価格(税別)¥13,460販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

メーカー30万回開閉試験をクリアしています。
左右、上下、前後の三次元調整機能付
取付ねじを隠すカバー付きです。
仮止機能により施工性が向上します。

付属品
十字穴付皿タッピンねじ5×25(ステンレス鋼)(8本/蝶番1ヶ)
六角棒スパナ呼び4
掘込加工テンプレート
用途建具用開き角度(度)180°最小扉厚(mm)36最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900材質亜鉛合金(ZDC)仕上焼付塗装種類標準ブラック付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能本体長さ(mm)160オプション破損や紛失時の交換用にねじカバーのみでもご用意できます。詳細はお問い合わせください。RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする