曜日別特売
ESR4670-12 ステンレス鋼製スライドレール LAMP(スガツネ工業) 55497208

ESR4670-12 ステンレス鋼製スライドレール LAMP(スガツネ工業) 55497208
ESR4670-12 ステンレス鋼製スライドレール LAMP(スガツネ工業) 55497208
ESR4670-12 ステンレス鋼製スライドレール LAMP(スガツネ工業) 55497208

ステンレス鋼製スライドレール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
移動距離(mm)265
内容量1セット注文コード55497208品番ESR4670-12
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。

仕様
セルフ&ソフトクロージング機構が作動する位置は、レール長さ350 mmまでは引き出しが完全に閉じる20 mm手前で、レール長さ400 mm以上は36 mmです。
引き出しの最大幅は、レール長さ+200 mmです。
材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)45.2質量(g)780移動距離(mm)265耐荷重(N/ペア)157幅W(mm)12.7アズワン品番64-6777-94RoHS指令(10物質対応)対応レール長さL(mm)300
注意
一部、樹脂部品を使用しています。
ソフトクロージング機構が作動しているときに、強い力で押し込まないでください。オイル漏れの原因になります。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする