曜日別特売
DC-200-25BL ダンパーキャッチ LAMP(スガツネ工業) 55497707

品番個別画像

DC-200-25BL ダンパーキャッチ LAMP(スガツネ工業) 55497707
DC-200-25BL ダンパーキャッチ LAMP(スガツネ工業) 55497707
DC-200-25BL ダンパーキャッチ LAMP(スガツネ工業) 55497707
DC-200-25BL ダンパーキャッチ LAMP(スガツネ工業) 55497707
DC-200-25BL ダンパーキャッチ LAMP(スガツネ工業) 55497707

ダンパーキャッチ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個ブラック注文コード55497707品番DC-200-25BL
参考基準価格(税別)¥3,070販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

メーカー5万回開閉試験をクリアしています。
横開き扉用のダンパーキャッチです。扉をゆっくり静かに閉じることができます。
本体を天板下に押し当て、製品を戸先側も側板木口面に合わせるだけで簡単に位置合わせができます。
左右扉兼用です。
40 kgまでの家具用扉に対応可能です(DC-200-40の場合)。
受座の取付調整範囲は左右±5 mm、上下±4 mmです。

付属品
本体カバー
受座
本体取付ねじ3.5×30
受座取付ねじ3.5×15
質量(g)105ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
注意
板金に取り付ける場合は、ねじをお客様でご用意ください。
推奨本体取付ねじ:十字穴付きバインドねじM4×30
推奨受座取付ねじ:十字穴付きバインドねじM4×15
本体・受座は芯材が入っているところに取り付けてください。
丁番の開閉抵抗が大きいと閉まらない可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする