LAMP(スガツネ工業)
スライドレール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
移動距離(mm)
455
505
455
405
355
290
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55498398
品番
C3273-45SC
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。
ボタン操作でインナーメンバーを取り外せます。
レール全閉時に簡易的に保持します。
用途
医療用キャビネット、カートなど
質量(g)
1240
レール長さL(mm)
450
移動距離(mm)
455
高さ(mm)
37.4
材質
鋼(SPCC)
幅W(mm)
12.7
RoHS指令(10物質対応)
対応