曜日別特売
C301-18CL スライドレール LAMP(スガツネ工業) 55498599

C301-18CL スライドレール LAMP(スガツネ工業) 55498599
C301-18CL スライドレール LAMP(スガツネ工業) 55498599
C301-18CL スライドレール LAMP(スガツネ工業) 55498599

スライドレール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
移動距離(mm)472.8
内容量1本注文コード55498599品番C301-18CL
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

高さが35.3 mmの鋼製スライドレールです。
全閉時にロックします。
ロック解除レバーはインナーメンバーの先端付近(手元)にあり、上下どちらに動かしてもロック解除できます。
補強板が入っており、高耐荷重です。

用途ショーケース、配膳車材質鋼(SPCC)高さ(mm)35.3質量(g)1030移動距離(mm)472.8耐荷重(N/ペア)600幅W(mm)19.1RoHS指令(10物質対応)対応レール長さL(mm)457.2
注意
取り付ける際は、レバー操作のできるスペースを確保してください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする