C2731-50SC スライドレール LAMP(スガツネ工業) 55498748

C2731-50SC スライドレール LAMP(スガツネ工業) 55498748
C2731-50SC スライドレール LAMP(スガツネ工業) 55498748
C2731-50SC スライドレール LAMP(スガツネ工業) 55498748

スライドレール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
移動距離(mm)524
内容量1本注文コード55498748品番C2731-50SC
参考基準価格(税別)¥4,390販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

高さが27 mmの鋼製スライドレールです。
レール全閉時に簡易的に保持します。

用途医療用キャビネット、カートなど質量(g)750レール長さL(mm)500移動距離(mm)524高さ(mm)27材質鋼(SPCC)耐荷重(N/ペア)245幅W(mm)19.1RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

【動き】セルフクローズ機構付/スライドレール C2731SC[スガツネ工業]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする