LAMP(スガツネ工業)
スライドレール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
移動距離(mm)
376
524
475
426
376
327
278
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55498775
品番
C2731-35SC
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
高さが27 mmの鋼製スライドレールです。
レール全閉時に簡易的に保持します。
用途
医療用キャビネット、カートなど
質量(g)
510
レール長さL(mm)
350
移動距離(mm)
376
高さ(mm)
27
材質
鋼(SPCC)
耐荷重(N/ペア)
245
幅W(mm)
19.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
【動き】セルフクローズ機構付/スライドレール C2731SC[スガツネ工業]
参考になった