LAMP(スガツネ工業)
スライドレール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
移動距離(mm)
327
524
475
426
376
327
278
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55498784
品番
C2731-30SC
参考基準価格(税別)
¥3,420
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
高さが27 mmの鋼製スライドレールです。
レール全閉時に簡易的に保持します。
用途
医療用キャビネット、カートなど
質量(g)
430
レール長さL(mm)
300
移動距離(mm)
327
高さ(mm)
27
材質
鋼(SPCC)
耐荷重(N/ペア)
245
幅W(mm)
19.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
【動き】セルフクローズ機構付/スライドレール C2731SC[スガツネ工業]
参考になった