曜日別特売
AGH-T350BL アルミグリップハンドル LAMP(スガツネ工業) 55499834

アルミグリップハンドル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
マットブラック
ピッチP(mm)350
内容量1個注文コード55499834品番AGH-T350BL
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

断面形状が縦長円で握りやすく、シンプルな形状のハンドルです。
滑らかで触り心地の良い質感です。

材質アルミニウム合金マットブラック高さ(mm)62質量(g)402種類裏止めハンドル長さL(mm)374グリップ径(Φmm)24仕上アルマイト処理取付け方法めねじピッチP(mm)350耐荷重(N)350RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする