LAMP(スガツネ工業)
ドアハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
55500367
品番
8277-ZN5
参考基準価格(税別)
¥30,300
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
シンプルなデザインのガラスドア用ハンドルです。
材質
亜鉛合金(ZDC)
色
シルバー系
高さ(mm)
35
質量(g)
693
長さL(mm)
260
仕上
クロムめっき
ピッチP(mm)
220