LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製ドアハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
55500516
品番
8060VA-200
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
シンプルなデザインのガラスドア用ハンドルです。
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
シャワーブースなど水回りでも使用できます。
材質
ステンレス鋼(SUS316)
色
シルバー系
高さ(mm)
54
質量(g)
834
長さL(mm)
200
仕上
マット仕上
ピッチP(mm)
150