548-17-96-18 ハンドル LAMP(スガツネ工業) 55501216

ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ピッチP(mm)96
内容量1個注文コード55501216品番548-17-96-18
参考基準価格(税別)¥6,050販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

表面の荒れが少なく滑らかに仕上っているため、細菌が増殖しづらくなっています。
丸みをもった安全に配慮したデザインです。
カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。

付属品ねじカバーキャップ材質ポリアミド(PA)マスタードイエロー高さ(mm)26種類ハンドル長さL(mm)112グリップ径(Φmm)16ピッチP(mm)96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする