LAMP(スガツネ工業)
掘込取手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
55501234
品番
542-18
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しにくくなっています。
カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。
本品は手掛かりがありません。
材質
ポリアミド(PA)
色
マスタードイエロー
高さ(mm)
2.5
種類
取手・引手
長さL(mm)
94