LAMP(スガツネ工業)
掘込取手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
長さL(mm)
90
90
75
60
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55501268
品番
538-90ML-18
参考基準価格(税別)
¥3,630
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しづらくなっています。
丸みのある安全に配慮したデザインです。
カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。
本品は手掛かりがあります。
高さ(mm)
9
材質
ポリアミド(PA)
取付穴深さ(mm)
10
種類
取手・引手
色
マスタードイエロー
長さL(mm)
90