538-75ML-18 掘込取手 LAMP(スガツネ工業) 55501277

538-75ML-18 掘込取手 LAMP(スガツネ工業) 55501277
538-75ML-18 掘込取手 LAMP(スガツネ工業) 55501277

掘込取手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
長さL(mm)75
内容量1個注文コード55501277品番538-75ML-18
参考基準価格(税別)¥2,750販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しづらくなっています。
丸みのある安全に配慮したデザインです。
カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。
本品は手掛かりがあります。

高さ(mm)7.5材質ポリアミド(PA)取付穴深さ(mm)10種類取手・引手マスタードイエロー長さL(mm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする