LAMP(スガツネ工業)
掘込取手
商品レビューを投稿する
取扱い終了
長さL(mm)
75
90
75
60
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55501286
品番
538-75ML-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,900
表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しづらくなっています。
丸みのある安全に配慮したデザインです。
カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。
本品は手掛かりがあります。
高さ(mm)
7.5
材質
ポリアミド(PA)
取付穴深さ(mm)
10
種類
取手・引手
色
イエロー
長さL(mm)
75