曜日別特売
4670-350GA スライドレール LAMP(スガツネ工業) 55502144

4670-350GA スライドレール LAMP(スガツネ工業) 55502144
4670-350GA スライドレール LAMP(スガツネ工業) 55502144
4670-350GA スライドレール LAMP(スガツネ工業) 55502144
4670-350GA スライドレール LAMP(スガツネ工業) 55502144

スライドレール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
移動距離(mm)353
内容量1セット注文コード55502144品番4670-350GA
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

スライドレール4670の金色めっき仕様です。
3段引のスライドレールです。
アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
ノイズ、ショックを吸収する樹脂製スプリング付です。
レバー操作でインナーメンバーの取り外しができます。

仕様
セルフ&ソフトクロージング機構が作動する位置は、レール長さ350 mmまでは引き出しが完全に閉じる20 mm手前で、レール長さ400 mm以上は36 mm手前です。
引き出しの最大幅は、レール長さ+200 mmです。
質量(g)990レール長さL(mm)350移動距離(mm)353高さ(mm)45.5材質ゴールド幅W(mm)12.5付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12(金色めっき)
注意
取扱い上のご注意を必ずご覧ください。
ソフトクロージング機構が作動しているときに、強い力で押し込まないでください。オイル漏れの原因になります。
金色めっきは傷が目立ちやすいため、取り扱いにご注意ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする