LAMP(スガツネ工業)
キャッチ付ガラス蝶番 ガラス側板(90°タイプ)、かぶせ扉用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
55505276
品番
334GG51N
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
キャッチ付のガラス用蝶番です
取り付け後に扉の調整が可能です。(上下±2 mm、左右±1 mm)
用途
家具・ショーケース用
付属品
ガラス保護用プラスチックスペーサー
ガラス取付用ねじM5×8
材質
亜鉛合金(ZDC)
形状
通常型
仕上
ニッケルめっき
対応ガラス板厚(mm)
5、6
付加機能
キャッチ付
開き角度(度)
230°
最大扉幅(mm)
600
注意
ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
必ず戸当りを設けてください。
記載外の付属ねじは使用しません。
ガラスの大きさ・使用場所・環境により、強化ガラスのご使用もご検討ください。