MN2504Z160 ローレットハンドル LAMP(スガツネ工業) 55505303

MN2504Z160 ローレットハンドル LAMP(スガツネ工業) 55505303
MN2504Z160 ローレットハンドル LAMP(スガツネ工業) 55505303

ローレットハンドル

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード55505303品番MN2504Z160
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

握り部分は、ステンレス鋼でローレットをあしらっています。

材質ステンレス鋼(SUS304)/亜鉛合金高さ(mm)34質量(g)176種類裏止めハンドル長さL(mm)172グリップ径(Φmm)12仕上ローレット仕上/サテンニッケルめっきピッチP(mm)160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする