LAMP(スガツネ工業)
ハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
仕上
マットサテン
マットサテン
クロム
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55505389
品番
MB09131A0NP1
参考基準価格(税別)
¥7,020
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
亜鉛合金(ZDC)
高さ(mm)
38
種類
裏止めハンドル
長さL(mm)
160
グリップ径(Φmm)
40
仕上
マットサテン
ピッチP(mm)
32