用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など車輪径(Φmm)75耐荷重(N)5000取付ピッチ(mm)78取付高(mm)107材質(車輪)強化ポリアミド材質(本体)鋼(SPHC)車輪幅(mm)48ストッパーなし取付け方法プレート取付高H(mm)107プレート長さ(mm)100プレート幅(mm)100アズワン品番64-6796-72車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応特性低床式車輪数単輪取付穴ピッチL1(mm)78取付穴ピッチW1(mm)78