LAMP(スガツネ工業)
ハンドル
商品レビューを投稿する
返品不可
仕上
クロム
マットサテン
クロム
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55505723
品番
MB09131A0CL1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥6,330
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
材質
亜鉛合金(ZDC)
高さ(mm)
38
種類
裏止めハンドル
長さL(mm)
160
グリップ径(Φmm)
40
仕上
クロム
ピッチP(mm)
32