MB0915000BX1 ハンドル LAMP(スガツネ工業) 55505967

MB0915000BX1 ハンドル LAMP(スガツネ工業) 55505967
MB0915000BX1 ハンドル LAMP(スガツネ工業) 55505967
MB0915000BX1 ハンドル LAMP(スガツネ工業) 55505967

ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
仕上ブロンズ古美
内容量1個注文コード55505967品番MB0915000BX1
参考基準価格(税別)¥3,910販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
グリップ径(Φmm)8ピッチP(mm)128高さ(mm)33材質亜鉛合金(ZDC)仕上ブロンズ古美取付穴深さ(mm)14.5種類裏止めハンドル長さL(mm)198
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする