LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製ロータリープレイン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ねじ径M
M8
M6
M8
M10
耐荷重(N)
1078
588
1078
1568
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55506283
品番
RPS-30M8-G
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
ねじ部は約30°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
質量(g)
21
ねじ長さL1(mm)
19
ねじ径M
M8
材質(ねじ部)
ステンレス鋼(SUS303)
耐荷重(N)
1078
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応