LAMP(スガツネ工業)
ハンドル MN1109Z型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
長さL(mm)
50
30
50
仕上
マットブロンズ
マットブロンズ
ピュアホワイト
マットクロム
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55506615
品番
MN1109Z50E237
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質
亜鉛合金(ZDC)
高さ(mm)
16
種類
裏止めハンドル
長さL(mm)
50
グリップ径(Φmm)
11
仕上
マットブロンズ
ピッチP(mm)
16