SCRL2-15S-80A オールステンレス鋼製リニア型ミニスライドレール LAMP(スガツネ工業) 55506703

SCRL2-15S-80A オールステンレス鋼製リニア型ミニスライドレール LAMP(スガツネ工業) 55506703
SCRL2-15S-80A オールステンレス鋼製リニア型ミニスライドレール LAMP(スガツネ工業) 55506703

オールステンレス鋼製リニア型ミニスライドレール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
レール長さL(mm)80
内容量1本注文コード55506703品番SCRL2-15S-80A
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

高さ寸法が15.5 mmのステンレス鋼製超小型レールです。
たわみを少なくする設計のため、さまざまな場所に使用できます。
食品機械用のグリス(NSF H1登録品)を使用しています。

質量(g)16レール長さL(mm)80高さ(mm)15.5材質ステンレス鋼(SUS304)耐荷重(N/ペア)177幅W(mm)5.2RoHS指令(10物質対応)対応
注意
レール長さが80 mmのタイプは、印がありません。
各レール、リテーナーの抜け止めに強い衝撃を与えないよう別途ストッパーを設けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする