曜日別特売
MC-421SUS-9 ステンレス鋼製極薄型マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業) 55507105

MC-421SUS-9 ステンレス鋼製極薄型マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業) 55507105
MC-421SUS-9 ステンレス鋼製極薄型マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業) 55507105

ステンレス鋼製極薄型マグネットキャッチ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
吸着力(N)9
内容量1個注文コード55507105品番MC-421SUS-9
参考基準価格(税別)¥470販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

ステンレス鋼製のため防錆性に優れています。
縦幅10 mm、厚み2.7 mmとスリムな極薄型サイズです。

高さ(mm)10材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)質量(g)6.9種類標準タイプ長さL(mm)42吸着力(N)9仕上光沢バレル研磨幅W(mm)2.7アズワン品番65-2046-40RoHS指令(10物質対応)対応
注意
80 ℃以下の環境で使用してください。
受座と本体が当たるように取り付けてください。磁石に直接当たると磁石が割れて使用できなくなる恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-22
用途: 扉の開放防止に

勝手に開いてしまう扉のストッパー代わりに使用しています
マグネットは弱めですが、わずかに止まればよいので、強い品が欲しい場合は、もう一方のマグネットをお勧めします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする