曜日別特売
MC-JM45BL クリーンマグネットキャッチ MC-JM45型 LAMP(スガツネ工業) 55507175

MC-JM45BL クリーンマグネットキャッチ MC-JM45型 LAMP(スガツネ工業) 55507175
MC-JM45BL クリーンマグネットキャッチ MC-JM45型 LAMP(スガツネ工業) 55507175

クリーンマグネットキャッチ MC-JM45型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード55507175品番MC-JM45BL
参考基準価格(税別)¥730販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。
厚さ5.6 mmの薄型サイズです。
洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。

用途
洗浄機、厨房機器など
幅W(mm)5.6長さL(mm)45高さ(mm)17材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)8.5種類標準タイプ吸着力(N)29.4使用環境防錆|クリーンルーム色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
注意
80 ℃以下の環境で使用してください。
本品とクリーンマグネット受座 MC-JMP45型は材料、形状が同じです。MC-JMP45型の裏面の一部が青色になっているため、本品と区別できます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする