LAMP(スガツネ工業)
極薄型マグネットキャッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
吸着力(N)
11
30
11
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55507875
品番
MC-421-11
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
縦幅10.2 mm、厚み2.4 mmとスリムな極薄型サイズです。
質量(g)
6.4
吸着力(N)
11
高さ(mm)
10.2
種類
標準タイプ
長さL(mm)
42
幅W(mm)
2.4
材質(本体)
鋼(SPCC)
仕上
ニッケルめっき
アズワン品番
65-2046-37
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
80 ℃以下の環境で使用してください。
受座と本体が当たるように取り付けてください。磁石に直接当たると磁石が割れて使用できなくなる恐れがあります。