曜日別特売
IT6250-1020 締結金具IT2180-7160専用スパナ LAMP(スガツネ工業) 55508749

締結金具IT2180-7160専用スパナ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード55508749品番IT6250-1020
参考基準価格(税別)¥27販売価格(税込)¥26
販売価格(税別)
24

底板と側板を締結します。別売のアジャスターで組み立て後に高さ調整できます。
厚さ15 mmの薄板にも使用でき、締結力が強く大型家具にも使用できます。
取り付けが簡単でキャビネットをスピーディーに組立可能です。
木ダボとの併用もでき、また繰り返し使用しても締結力が変わりません。

用途ワードローブ、本棚、ノックダウン家具、ベッドなど材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)10仕上クロメート処理
注意
取り付けの際は別売品の固定ねじとインサートめねじを必ずご使用ください。
アジャスター使用の際は別売品の専用スパナと、皿木ねじ(Φ4×18)と木なべねじ(Φ4×15)が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする