LAMP(スガツネ工業)
トグルスイッチ(ダブル)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ブライト クローム
ブライト パティナ
ブライト クローム
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
55509449
品番
PXP-FTS-202-CB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
付属品
取付ブラケット
専用スライドボックス
材質
黄銅
仕様
ダブル
種類
トグルスイッチ
色
ブライト クローム
注意
手仕事で仕上げているため、製品の仕上げには差があります。