LAMP(スガツネ工業)
パネルスイッチ(シングル)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ブライト クローム
ブライト パティナ
ブライト クローム
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
55509695
品番
PXP-FPS-201-CB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
付属品
取付ブラケット
専用スライドボックス
仕様
シングル
材質
黄銅
色
ブライト クローム
種類
パネルスイッチ
注意
手仕事で仕上げているため、製品の仕上げには差があります。