曜日別特売
11-4053 ポリスレンダー KLASS(クラス/旧:極東産機) 55512537

ポリスレンダー

(2件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1パック(10枚)注文コード55512537品番11-4053
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

糊箱や壁紙がすっぽり入り、折り返しが出来る長尺サイズのポリ袋です。

厚さ(mm)0.05寸法(mm)400×1500容量(L)60
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55512537
2023-07-20
用途: 蛍光灯 廃棄するのに使用
松田運送株式会社運輸・通信業

廃棄作業時に廃材や 廃棄蛍光灯に使っています。移転作業時はスタッフは持参し顧客からは 丈夫な袋なので未使用分も欲しいと言われます。

対象商品 : 55512537
2018-07-22
用途: 長尺品の保管用に

壁紙ではありませんが、長尺品の保管(埃除け)に使っています。
このような製品を見つけるまでは、デカイビニール袋を折り曲げて使っていたので、作業性や見た目が悪かった。
この製品を使ってからは、作業性や見た目がすごく良くなりました。
もう少し価格が安くなると嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする