KLASS(クラス/旧:極東産機)
ツールバッグ ももいろ迷彩
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
開口寸法(mm)
約220×40
約170×40
約220×40
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55512984
品番
11-8197
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
前面ポケットの内側には工具差しを設け収納性に優れています。
背面から底部には丸みを持たせて長時間の装着でも衣類や身体への負担を軽減します。
質量(g)
約620
開口寸法(mm)
約220×40
サイズ
L
色
ピンク
タイプ
ももいろ迷彩
注意
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。