KLASS(クラス/旧:極東産機)
DX-KPコーナー25(非塩ビ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1パック(100本)
注文コード
55513745
品番
12-7333
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
材質
ABS複合樹脂
仕様
パンチ穴:2段
寸法(mm)
25×2500
粘着剤
有