KLASS(クラス/旧:極東産機)
KLASS(クラス/旧:極東産機)の 内装建材
KLASS(クラス/旧:極東産機)の 補修剤・保護材
DX-KPコーナー30(非塩ビ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100本)
注文コード
55513754
品番
12-7334
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
材質
ABS複合樹脂
仕様
パンチ穴:3段
寸法(mm)
30×2500
粘着剤
有