曜日別特売
13-2308 スローピング パテ介 KLASS(クラス/旧:極東産機) 55514497

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スローピング パテ介

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個先端幅(mm)約120(4寸相当)注文コード55514497品番13-2308
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

パテベラTAKUMI(ステン)をベースにヘラ部を10度、かつ斜めに折り曲げたパテベラです。
押える力が軽減され疲れにくくなっています。

全長(mm)200材質ステンレス鋼刃厚(mm)0.4先端幅(mm)約120(4寸相当)
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。

商品説明動画

スローピング パテ介
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする