曜日別特売
13-2844 BLACK&RED地ベラ(0.6mm厚) KLASS(クラス/旧:極東産機) 55514725

BLACK&RED地ベラ(0.6mm厚)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ5寸
先端幅(mm)170
内容量1個注文コード55514725品番13-2844
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

薄手と厚手を色で見極めることが出来るお洒落な地ベラです。

先端幅(mm)170全長(mm)205厚さ(mm)0.6(表面)ブラック、(裏面)レッドサイズ5寸
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55514734
2021-06-30
用途: 壁紙張替え
運輸・通信業

使いやすい形状で、作業しやすかったです。
幅を作業に応じて使い分けした方がいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする