※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KLASS(クラス/旧:極東産機)
BLACK&RED地ベラ(0.6mm厚)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
9寸
4寸
5寸
6寸
7寸
8寸
9寸
10寸
先端幅(mm)
305
140
170
200
240
265
305
330
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55514768
品番
13-2848
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
薄手と厚手を色で見極めることが出来るお洒落な地ベラです。
先端幅(mm)
305
全長(mm)
220
厚さ(mm)
0.6
色
(表面)ブラック、(裏面)レッド
サイズ
9寸
注意
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。