※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KLASS(クラス/旧:極東産機)
BLACK&RED地ベラ(1.2mm厚)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
8寸
8寸
9寸
10寸
先端幅(mm)
265
265
305
330
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55514786
品番
13-2857
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
薄手と厚手を色で見極めることが出来るお洒落な地ベラです。
先端幅(mm)
265
全長(mm)
220
厚さ(mm)
1.2
色
(表面)レッド、(裏面)ブラック
サイズ
8寸
注意
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。