曜日別特売
13-2899 ステン地ベラトップ(1.0mm・1.2mm) KLASS(クラス/旧:極東産機) 55514944

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステン地ベラトップ(1.0mm・1.2mm)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
厚さ(mm)1.2
サイズ9寸相当
先端幅(mm)約290
内容量1個注文コード55514944品番13-2899
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

高品質のステンレス材と左官ゴテ製造技術を活かしたヘラ部は従来の地ベラと比べ先端の直線性に優れています。
末端部分はR仕上げでスライドしやすくなっています。

先端幅(mm)約290厚さ(mm)1.2サイズ9寸相当
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする