曜日別特売
13-7222 国産ガラスメッシュテープ KLASS(クラス/旧:極東産機) 55515513

13-7222 国産ガラスメッシュテープ KLASS(クラス/旧:極東産機) 55515513
13-7222 国産ガラスメッシュテープ KLASS(クラス/旧:極東産機) 55515513

国産ガラスメッシュテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻(90m)注文コード55515513品番13-7222
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

国産の粘着剤付グラスファイバーテープで、ボードのジョイント補強・小さな穴・ひび割れなどの補修に適しています。
ファイバーテープより薄いので段差が少なく、施工効率がアップします。ほつれや・糊ムラが軽減されます。

用途下地補強用テープ幅(mm)約35テープ厚さ(mm)約0.16テープ長さ(m)90厚さ(mm)×幅W(m)×巻長さL(m)約0.16×約35×90
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする