曜日別特売
21-5663 パワーローラーKS KLASS(クラス/旧:極東産機) 55515872

パワーローラーKS

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2台)注文コード55515872品番21-5663
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ローラーの谷間に設けられた小ローラーが長尺床材の原反を傷めることなく引き延ばせます。
また、裏返してローラー面を使えば接着後の空気抜きが出来ます。

質量(kg)5.5ローラー幅(mm)150耐荷重(kg)200ローラー間隔(mm)170(大ローラー間)
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55515872
2023-04-19
用途: FRPのガラスマット裁断時
藤田工業

パワs-ロ-ラ-の上にガラスマットを置くとクルクル回るのでマットの裁断が楽になりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする